Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM 2523-P Kit de spătar cu centură, centură de 29 x 12 inchi | AF6FBL

MORSE DRUM 2523-P Kit pentru spătar cu centură, centură de 29 x 12 inchi

În stoc
Articol: AF6FBL Model: 2523-P
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
€546.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit pentru spătar cu centură
Materialul centuriiPoliester
Mărimea29 "x 12"
Foloseste cuSeriile 287 și 288

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8431390090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Morse 2523-P cu centură pentru spătar se atașează la un dispozitiv de prindere a tobei Morse 288
    • Confectionat din curea din material pe baza de bumbac de 30.5 cm; protejează partea laterală a tamburului de a fi deteriorată la manipularea tamburului
    • Folosiți un suport de spătar cu centură pentru fiecare element de prindere

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 2523-P Kit pentru spătar cu centură, centură de 29 x 12 inchi
€546.54 /unitate