EDWARDS SIGNALING 97R-MP Light Strobe Light, roșu, 72 125VDC, 0.2A Rating

Articol: CF4PEX Model: 97R-MP
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrobe lumina
Evaluare curent0.2A
Diametru8-1/16 "
Rată de bliț pe minut65 FPM
Înălţime7-3/16 "
Tip lămpiXenon
Ieșire ușoară800000 CD
Sursă de luminăStrobe intermitent pentru sarcini grele
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj72 la 125 VDC

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentIeșire ușoarăVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 97A-EK Lumină stroboscopică rezistentă, chihlimbar, 12 48VDC, 1.2A nominal | CF4PDX 97A-EKChihlimbar1.2A800000 CD12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 97A-MP Lumină stroboscopică pentru utilizare grea, chihlimbar, 72 125 VDC, 0.2 A nominal | CF4PDY 97A-MPChihlimbar0.2A800000 CD72 la 125 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 97B-EK Lumină stroboscopică rezistentă, albastră, 12-48VDC, 8 1/16 inch dia. | CF4PDZ 97B-EKAlbastru--12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 97B-MP Lumină stroboscopică rezistentă, albastru, 72 125 VDC, 0.2 A nominal | CF4PEA 97B-MPAlbastru0.2A800000 CD72 la 125 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 97C-EK Lumină stroboscopică rezistentă, transparentă, 12-48VDC, 8 1/16 inchi dia. | CF4PEB 97C-EK---12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 97C-MP Lumină stroboscopică rezistentă, transparentă, 72-125 VDC, 8 1/16 inchi dia. | CF4PEC 97C-MP---72 la 125 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 97DFA-EK Lumină stroboscopică de rezistență, chihlimbar, 12 48VDC, 1.2A nominal | CF4PED 97DFA-EKChihlimbar1.2A1100000 CD12 la 48 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 97R-MP Light Strobe Light, roșu, 72 125VDC, 0.2A Rating