DAYTON Înapoi Patine Steerman


Filtru
Material rulou: Compozit polimeric, echipat cu doi rulmenți cu bile ecranate , Tip role: Pivotant
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț (ex. TVA)
A
5ERK2
10,000 lb.4-5/16 "40 "10.75 "3.375 "€1,670.25
B
5ERK4
16,500 lb.4-5/16 "40 "10.38 "3.375 "€2,084.86
C
5ERK6
22,000 lb.4-5/16 "40 "10.75 "3.375 "€2,012.52
D
5ERK8
33,000 lb.7 1 / 16 "41.75 "15 5 / 16 "5.5 "€3,657.12

Înapoi Patine Steerman

Rolele pentru mașini Dayton Steerman sunt proiectate pentru a muta echipamente grele și mașini industriale prin simpla plasare a acestora sub echipamentul care urmează să fie mutat. Acestea sunt de obicei utilizate în perechi (una în față, una în spate) pentru mutarea echipamentului și au o construcție durabilă din oțel acoperit cu pulbere pentru a rezista la sarcini grele. Aceste role de mașină au 2 punți pentru a distribui uniform sarcina. Sunt echipate cu roți din nailon (set de 8, 12 sau 16) cu benzi de rulare din poliuretan și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Suprafața plăcii superioare este căptușită cu cauciuc pentru a preveni deteriorarea marginilor încărcăturii. Alegeți dintr-o gamă largă de role de mașină Steerman, disponibile în capacități de încărcare de 10000, 16500, 22000 și 33000 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?