APPROVED VENDOR Tabla perforata, otel


Filtru
Tip aliaj: 1008 , Finalizarea: Moară , Scala de duritate: Brinnell , Lungime: 40 " , Toleranță de lungime: +/- 0.125 " , Material: Otel carbon , temperatură: Laminate la rece , Rezistență la tracțiune: 49,000 , Duritate tipică: 95,000 , latime: 36 " , Toleranta latime: +0.250 " , Limita de curgere: 42,000
StilModelEcartamentDiametrul gaurii.Forma găurilorSpatiu deschisGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
PCR143604003080916
140.375 "Rundă40%0.075 "+/- 0.005 "€270.24
B
PCR143604001021116
140.5 "Rundă48%0.075 "+/- 0.005 "€243.55
C
PCR143604001040308
140.25 "Rundă40%0.075 "+/- 0.005 "€264.17
D
PCR163604003320532
160.094 "Rundă33%0.06 "+/- 0.005 "€221.91
E
PCR163604003160104
160.188 "Rundă50%0.06 "+/- 0.005 "€224.97
F
PCR163604003160516
160.188 "Rundă32%0.06 "+/- 0.005 "€222.19
G
PCR163604005320732
160.156 "Rundă46%0.06 "+/- 0.005 "€223.00
H
PCR163604005320316
160.156 "Rundă63%0.06 "+/- 0.005 "€220.72
I
PCR163604001160108
160.063 "Rundă23%0.06 "+/- 0.005 "€252.24
J
PCR163604005160716
160.313 "Rundă46%0.06 "+/- 0.005 "€214.17
F
PCR163604001040516
160.25 "Rundă58%0.06 "+/- 0.005 "€215.84
A
PCR163604003080916
160.375 "Rundă40%0.06 "+/- 0.005 "€217.06
K
PCR163604001160764
160.063 "Rundă30%0.06 "+/- 0.005 "€182.09
L
PCR163604001080316
160.125 "Rundă40%0.06 "+/- 0.005 "€227.63
C
PCR163604001040308
160.25 "Rundă40%0.06 "+/- 0.005 "€213.03
M
PCR16360400102SQ
160.5 "Pătrat53%0.06 "+/- 0.005 "€398.41
B
PCR163604001021116
160.5 "Rundă48%0.06 "+/- 0.005 "€223.31
N
PCR163604000780108
160.078 "Rundă35%0.06 "+/- 0.005 "€236.41
I
PCR183604001160108
180.063 "Rundă23%0.048 "+/- 0.004 "€205.82
L
PCR183604001080316
180.125 "Rundă40%0.048 "+/- 0.004 "€190.32
F
PCR183604001040516
180.25 "Rundă58%0.048 "+/- 0.004 "€196.32
G
PCR183604005320732
180.156 "Rundă46%0.048 "+/- 0.004 "€212.13
F
PCR183604003160516
180.188 "Rundă51%0.048 "+/- 0.004 "€198.10
D
PCR183604003320532
180.094 "Rundă33%0.048 "+/- 0.004 "€203.22
O
PCR183604000780108
180.078 "Rundă35%0.048 "+/- 0.004 "€210.11
I
PCR203604001160108
200.063 "Rundă23%0.036 "+/- 0.003 "€200.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?