VANZATOR APROBAT PCR183604001160108 Tablă de oțel perforată 40 x 36 Calibru 18 0.063 Diametru rotund | AE6ALZ 5PDF7 / 9255T361

APPROVED VENDOR PCR183604001160108 Tablă de oțel perforată 40 x 36 Calibru 18 0.063 Diametru rotund

În stoc
Articol: AE6ALZ Model: PCR183604001160108Crucea Ref: 5PDF7 / 9255T361

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie perforată
aliaj de tip1008
Spațiere centrală1 / 8 "
finalizareaMoară
Ecartament18
Scala de duritateBrinnell
Diametrul gaurii.0.063 "
Model de gauriEșalonat
Forma găurilorRundă
Lungime40 "
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialOtel carbon
Spatiu deschis23%
fireLaminate la rece
Forța de tracțiune49,000
Grosime0.048 "
Grosime Toleranță+/- 0.004 "
Duritate tipică95,000
Lăţime36 "
Toleranță la lățime+0.250 "
Rezistența la randament42,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.16
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS7209900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentDiametrul gaurii.Forma găurilorSpatiu deschisGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VANZATOR APROBAT PCR143604001021116 Tablă de oțel perforată 40 x 36 Calibru 14 0.500 diametru rotund | AE6AKX 5PDD2 / 9255T931 PCR143604001021116140.5 "Rundă48%0.075 "+/- 0.005 "€243.56
VANZATOR APROBAT PCR143604001040308 Tablă de oțel perforată 40 x 36 Calibru 14 0.250 Diametru rotund | AE6AKY 5PDD3 / 9255T851 PCR143604001040308140.25 "Rundă40%0.075 "+/- 0.005 "€264.17
VANZATOR APROBAT PCR143604003080916 Tablă de oțel perforată 40 x 36 Calibru 14 0.375 Diametru rotund | AE6AKZ 5PDD4 / 9255T891 PCR143604003080916140.375 "Rundă40%0.075 "+/- 0.005 "€270.24
VANZATOR APROBAT PCR163604000780108 Tablă de oțel perforată 40 x 36 16 Gauge 0.078 Diametru rotund | AE6ALB 5PDD6 / 9255T491 PCR163604000780108160.078 "Rundă35%0.06 "+/- 0.005 "€236.41
VANZATOR APROBAT PCR163604001021116 Tablă de oțel perforată 40 x 36 Calibru 16 0.500 diametru rotund | AE6ALC 5PDD7 PCR163604001021116160.5 "Rundă48%0.06 "+/- 0.005 "€223.31
Furnizor APROBAT PCR16360400102SQ Tablă de oțel perforată 40 x 36 16 Gauge 0.500 Diametru Pătrat | AE6ALD 5PDD8 PCR16360400102SQ160.5 "Pătrat53%0.06 "+/- 0.005 "€398.42
Furnizor APROBAT PCR163604001040308 Tablă de oțel perforată 40 x 36 16 Gauge 0.250 Diametru rotund | AE6ALE 5PDD9 / 9255T861 PCR163604001040308160.25 "Rundă40%0.06 "+/- 0.005 "€213.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR PCR183604001160108 Tablă de oțel perforată 40 x 36 Calibru 18 0.063 Diametru rotund
€205.82 /unitate