Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO 1070-88 Cuplaj flexibil 5-45/64 inch lungime | AC9KTL 3HDD3

FERNCO 1070-88 Cuplaj flexibil 5-45/64 inch lungime

În stoc
Articol: AC9KTL Model: 1070-88Ref încrucișat: 3HDD3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€137.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii8 "x 8"
În interiorul Dia.9-49/64" x 8-27/64"
Lungime5 45 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO 1070-66 Cuplaj flexibil 5-59/64 inch lungime | AC9KTK 3HDD2 1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€99.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO 1070-88 Cuplaj flexibil 5-45/64 inch lungime
€137.25 /unitate