Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO 1070-66 Cuplaj flexibil 5-59/64 inch lungime | AC9KTK 3HDD2

FERNCO 1070-66 Cuplaj flexibil 5-59/64 inch lungime

În stoc
Element: AC9KTK Model: 1070-66Ref încrucișat: 3HDD2
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
€99.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii6 "x 6"
În interiorul Dia.6-53/64" x 6-33/64"
Lungime5 59 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO 1070-88 Cuplaj flexibil 5-45/64 inch lungime | AC9KTL 3HDD3 1070-888 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€137.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO 1070-66 Cuplaj flexibil 5-59/64 inch lungime
€99.21 /unitate