FLINT & WALLING PB3508A301 Pompă 3 CP monofazată 1v 230 trepte | AB8FUH 7W22

FLINT & WALLING PB3508A301 Pompă 3 CP monofazată 1v 230 trepte

În stoc
Element: AB7FUH Model: PB3508A301Crucea Ref: 22W725

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,086.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi13.5
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head27 @ 224 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head33-21 GPM @ 192-254 Ft
Material difuzorNoryl
TaxăContinuu
Inrameaza-leNEMA 56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 100 PSI27.5
GPM @ 20 PSI47.5
GPM @ 40 PSI44
GPM @ 60 PSI40
GPM @ 80 PSI35.2
Înălţime9"
Material carcasă304 SS Shell, aspirație și descărcare din fontă
HP3
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1 "FNPT
Intrare / iesire1 "FNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)1 "FNPT
Lungime29.25 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Dia. SolidApă limpede
Max. Vâscozitatea fluidăApă limpede
Max. Temperatura lichidului140 grade
Presiune maximă118 PSI
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 grade C
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiCapacitator Start
Cadru NEMA/IECNEMA 56J
Outlet1 "FNPT
Fază1
Tip mufă sau conectorSârmă directă
Aplicarea sigiliuluiApă limpede
Material sigiliuOțel inoxidabil, Buna N și Carbon/Ceramic
Tipul de etanșareTip mecanic 21
Factor de serviciu1
Materialul arborelui303 arbore SS, cuplaj 316 SS
stagii8
Lift de aspirație0 ft.
TipStandard
Voltaj230
Materiale umedeNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, Carbon, Ceramic, Buna N, BZ
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadAdmisieLungimePresiune maximăTipul motoruluiOutletPreț
FLINT & WALLING PB0508A031 Pompă 1/3 CP monofazată 1/115v 230 trepte | AB8FTQ 7W22 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 ft.3/4 "FNPT20.25 "87 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,218.03
FLINT & WALLING PB0512A051 Pompă 1/2 CP monofazată 1/115v 230 trepte | AB12FTR 7W22 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 ft.3/4 "FNPT23.38 "131 PSICapacitator Start3/4 "FNPT€1,239.45
FLINT & WALLING PB0712A071 Pompă 3/4 CP Monofazat 1/115v 230 Trepte | AB12FTT 7W22 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSICapacitator Start3/4 "FNPT€1,617.84
FLINT & WALLING PB0712A073 Pompă 3/4 CP 3 faze 208-230/460 12 trepte | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-Faza3/4 "FNPT€1,483.24
FLINT & WALLING PB0516A071 Pompa 3/4 CP Monofazata 1/115v 230 Trepte | AB16FTV 7W22 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 ft.3/4 "FNPT27 "175 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,487.28
FLINT & WALLING PB0516A073 Pompă 3/4 CP 3 faze 208-230/460 16 trepte | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 ft.3/4 "FNPT27 "175 psi3-Faza3/4 "FNPT€1,685.36
FLINT & WALLING PB1014A101 Pompă 1 CP Monofazat 1/115v 230 Trepte | AB14FTX 7W22 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 ft.3/4 "FNPT27.25 "185 psiCapacitator Start3/4 "FNPT€1,483.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING PB3508A301 Pompă 3 CP monofazată 1v 230 trepte
€2,086.51 /unitate