DAYTON 7H487 Suflanta pentru conducte 30 in | AF3KUZ

DAYTON 7H487 Suflantă de conductă 30 in

În stoc
Articol: AF3KUZ Model: 7H487

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,435.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă967
CFM @ 0.000-In. SP17,990
CFM @ 0.125-In. SP17,693
CFM @ 0.250-In. SP17,396
CFM @ 0.375-In. SP17,099
CFM @ 0.500-In. SP16,776
CFM @ 0.625-In. SP16,450
CFM @ 0.750-In. SP16,124
CFM @ 1.000-In. SP15,526
CFM @ 1.250-In. SP14,888
CFM @ 1.500-In. SP14,171
CFM @ 1.75-In. SP13,273
CFM @ 2.000-In. SP12,242
Amplificatori de încărcare completă20.6-18.7 / 9.3
Înălţime46 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.20 1 / 2 "
Înălțimea de admisie (în.)41 7 / 8
Lățime admisie (in.)41 7 / 8
Max. BHP7.85
Max. Adâncime38 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor7.5
RPM motor1065
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.20-1/2 "
Înălțimea de ieșire41 7 / 8 "
Lățime de ieșire41 7 / 8 "
Fază3
Diagrama arborelui.1 1 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.34
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.33
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.33
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților30 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 292.2273
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 5AV84 Suflantă pentru conducte 30 in | AE3BGA 5AV84--------€7,193.72
RFQ
DAYTON 7H485 Suflantă pentru conducte 30 in | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3 / 4.2€10,479.53
DAYTON 7H486 Suflanta pentru conducte 30 in | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1 / 6.6€10,744.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H487 Suflantă de conductă 30 in
€11,435.52 /unitate