DAYTON 7H485 Suflantă pentru conducte 30 in | AF3KUX

DAYTON 7H485 Suflantă de conductă 30 in

În stoc
Articol: AF3KUX Model: 7H485

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,479.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă713
CFM @ 0.000-In. SP13,264
CFM @ 0.125-In. SP12,862
CFM @ 0.250-In. SP12,446
CFM @ 0.375-In. SP12,004
CFM @ 0.500-In. SP11,588
CFM @ 0.625-In. SP11,186
CFM @ 0.750-In. SP10,703
CFM @ 1.000-In. SP9547
CFM @ 1.250-In. SP7803
Amplificatori de încărcare completă9.2-8.3 / 4.2
Înălţime46 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.20 1 / 2 "
Înălțimea de admisie (în.)41 7 / 8
Lățime admisie (in.)41 7 / 8
Max. BHP3.13
Max. Adâncime38 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor3
RPM motor785
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.20-1/2 "
Înălțimea de ieșire41 7 / 8 "
Lățime de ieșire41 7 / 8 "
Fază3
Diagrama arborelui.1 1 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.23
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților30 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 258.5754
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 5AV84 Suflantă pentru conducte 30 in | AE3BGA 5AV84--------€8,704.40
DAYTON 7H486 Suflanta pentru conducte 30 in | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1 / 6.6€10,744.05
DAYTON 7H487 Suflanta pentru conducte 30 in | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7 / 9.3€11,435.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H485 Suflantă de conductă 30 in
€10,479.53 /unitate