DWYER INSTRUMENTS Manometre digitale de presiune din seria DPG-200


Filtru
Precizie: 0.25% la scară completă , Lungimea cablului: 3 ft. , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: NPT , Afișează cifre: Cifre 4 , Evaluare incintă: NEMA 4X , Nota: Gradul 316L , Material carcasă: Aluminiu , Evaluare IP: IP 66 , Lungimea cablului: 36 " , Rezistența buclei: 600 Ohmi max. , Evaluare NEMA: 4X , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Consum de energie: 0.8W , Putere necesară: 12 până la 24V AC / DC , Temp. Gamă: 0 de grade. la 158 de grade. F , Eroare termică: -/+ 0.02% , Materiale umede: Oţel inoxidabil
StilModelUnități de afișareDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
DPG-200
Psi, Kg / cm Sq, Bar, În HG, Ft H2O, Ft Apă de mare, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 până la 0 psig€1,363.07
A
DPG-211
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar0 la 5000 psig€1,357.75
A
DPG-210
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC0 la 3000 psig€1,357.75
A
DPG-209
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA0 la 1000 psig€1,357.75
A
DPG-207
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat0 la 300 psig€1,363.07
A
DPG-208
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat0 la 500 psig€1,363.07
A
DPG-206
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, ÎN H2O0 la 200 psig€1,363.07
A
DPG-202
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 la 15 psig€1,363.07
A
DPG-203
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 la 30 psig€1,363.07
A
DPG-204
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 la 50 psig€1,376.02
A
DPG-205
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 la 100 psig€1,363.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?