Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DPG-203 Manometru digital de presiune, de la 0 la 30 PSI | AD7PHY 4FTL8

DWYER INSTRUMENTS Manometru digital DPG-203, de la 0 la 30 PSI

În stoc
Element: AD7PHY Model: DPG-203Ref încrucișat: 4FTL8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,363.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital
Acuratete0.25% la scară completă
Lungime cablu3 ft.
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneNPT
Afișați cifreCifre 4
Unități de afișarePsi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG
Evaluarea incinteiNEMA 4X
CalitateGradul 316L
Material carcasăAluminiu
IP Rating-ulIP 66
Plumb lungime36 "
Rezistența buclei600 Ohmi max.
NEMA Rating-ul4X
producție4 la 20 mA
Iesire de curent4 la 20 mA
consum de energie0.8W
Necesar de energie12 până la 24V AC / DC
Domeniul de presiune0 la 30 psig
Temp. Gamă0 de grade. la 158 de grade. F
Eroare termică-/+ 0.02%
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9032200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnități de afișareDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS DPG-200 Manometru digital de presiune, MNPT de 1/4 inch | AD7PHW 4FTL6 DPG-200Psi, Kg / cm Sq, Bar, În HG, Ft H2O, Ft Apă de mare, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 până la 0 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-202 Manometru digital de presiune, de la 0 la 15 PSI | AD7PHX 4FTL7 DPG-202Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 la 15 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-204 Manometru digital de presiune, de la 0 la 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 DPG-204Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 la 50 psig€1,376.01
DWYER INSTRUMENTS DPG-205 Manometru digital de presiune, de la 0 la 100 PSI | AD7PJA 4FTN1 DPG-205Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 la 100 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-206 Manometru digital de presiune, de la 0 la 200 PSI | AD7PJB 4FTN2 DPG-206Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat, ÎN H2O0 la 200 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-207 Manometru digital de presiune, de la 0 la 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 DPG-207Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat0 la 300 psig€1,363.08
DWYER INSTRUMENTS DPG-208 Manometru digital de presiune, de la 0 la 500 PSI | AD7PJD 4FTN4 DPG-208Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC, FT apă de mare, KPA, uncii pre inch pătrat0 la 500 psig€1,363.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Manometru digital DPG-203, de la 0 la 30 PSI
€1,363.08 /unitate