ADB HOIST RINGS MFG. Inele de ridicare EZ-Torque, standard


Filtru
Finish: Oxid negru , Material: 4140 Oțel aliat , Mișcare: 360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți , Sistem de măsurare: imperial
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăCuplulGrosimeLungime interioarăPreț (ex. TVA)
A
23490
15000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 ft. Lbs.1.25 "3.88 "€1,109.08
A
23494
24000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 ft. Lbs.1.75 "6.12 "€1,401.20
A
23290
30000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 ft. Lbs.1.75 "6.12 "€1,574.36
A
23590
50000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 ft. Lbs.2.25 "7.73 "€3,795.19
A
23592
50000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 ft. Lbs.2.25 "7.73 "€3,795.19
A
23690
75000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 ft. Lbs.2.75 "8.53 "€6,389.34
A
23790
100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 ft. Lbs.3.25 "9.28 "€18,843.76
A
23792
150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 ft. Lbs.4"12.93 "€29,113.62
A
23794
200000 lbs.5-49"24 "12.38 "193 ft. Lbs.5"15 "€62,216.18
A
23798
250000 lbs.6-49"24 "12.38 "207 ft. Lbs.5"15 "€67,626.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?