AMERICAN DRILL BUSHING 23792 Inel de ridicare, 150000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 4-1/4-4, 123 ft. lbs. Cuplu | CD6KFA

INELE DE PALAN ADB MFG. 23792 Inel de ridicare, 150000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 4-1/4-4, 123 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KFA Model: 23792

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,113.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară12.93 "
Lățimea interioară9.87 "
Capacitate de încărcare150000 lbs.
Material4140 Oțel aliat
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Sistem de măsurareimperial
Grosime4"
Lungimea filetului8.5 "
Dimensiune de filet4 1 / 4-4
Cuplul123 ft. Lbs.
Lăţime19.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 237.15
Înălțimea navei (cm)92.41
Lungimea navei (cm)52.55
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: oțel aliat de înaltă rezistență
  • Factor de proiectare: 5:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, inelele de ridicare pivotante păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului, toleranță standard +- 030 inci, dacă nu se specifică altfel.
  • Finisaj: Finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune*
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Specificații: Îndeplinește specificația militară nr. MIL-STD 209, îndeplinește ANSI/ASME B30.26
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Numerotate individual de serie
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.
  • De asemenea, disponibil într-o gamă largă de placari – de exemplu Cadmiu, Titan-Cadmiu, Nichel etc.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăCuplulGrosimeLungime interioarăPreț
Bucșă de foraj AMERICAN 23490 Inel de ridicare, 15000 lbs. Capacitate de încărcare, 1-1/4-7 Dimensiune filet, 10 ft. lbs. Cuplu | CD6KET 2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 ft. Lbs.1.25 "3.88 "€1,109.07
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 23494 Inel de ridicare, 24000 lbs. Capacitate de încărcare, 1-1/2-6 Dimensiune filet, 18 ft. lbs. Cuplu | CD6KEU 2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 ft. Lbs.1.75 "6.12 "€1,401.20
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 23290 Inel de ridicare, 30000 lbs. Capacitate de încărcare, 2-4-1/2 Dimensiune filet, 23 ft. lbs. Cuplu | CD6KEV 2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 ft. Lbs.1.75 "6.12 "€1,574.36
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 23590 Inel de ridicare, 50000 lbs. Capacitate de încărcare, 2-1/2-8 Dimensiune filet, 49 ft. lbs. Cuplu | CD6KEW 2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 ft. Lbs.2.25 "7.73 "€3,795.19
AMERICAN DRILL BUSHING 23592 Inel de ridicare, 50000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 2-1/2-4, 49 ft. lbs. Cuplu | CD6KEX 2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 ft. Lbs.2.25 "7.73 "€3,795.19
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 23690 Inel de ridicare, 75000 lbs. Capacitate de încărcare, 3-4 dimensiune filet, 92 ft. lbs. Cuplu | CD6KEY 2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 ft. Lbs.2.75 "8.53 "€6,389.34
AMERICAN DRILL BUSHING 23790 Inel de ridicare, 100000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3-1/2-4, 98 ft. lbs. Cuplu | CD6KEZ 23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 ft. Lbs.3.25 "9.28 "€18,843.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 23792 Inel de ridicare, 150000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 4-1/4-4, 123 ft. lbs. Cuplu
€29,113.63 /unitate