€1,363.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Manometru digital
Acuratete
0.25% la scară completă
Lungime cablu
3 ft.
Dimensiunea conexiunii
1 / 4 "
Tip conexiune
NPT
Afișați cifre
Cifre 4
Unități de afișare
Psi, Kg / cm Sq, Bar, În HG, Ft H2O, Ft Apă de mare, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG
Evaluarea incintei
NEMA 4X
Calitate
Gradul 316L
Material carcasă
Aluminiu
IP Rating-ul
IP 66
Plumb lungime
36 "
Rezistența buclei
600 Ohmi max.
NEMA Rating-ul
4X
producție
4 la 20 mA
Iesire de curent
4 la 20 mA
consum de energie
0.8W
Necesar de energie
12 până la 24V AC / DC
Domeniul de presiune
-14.6 până la 0 psig
Temp. Gamă
0 de grade. la 158 de grade. F
Eroare termică
-/+ 0.02%
Materiale umede
Oţel inoxidabil
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.4365
Înălțimea navei (cm)
10.67
Lungimea navei (cm)
14.48
Lățimea navei (cm)
14.99
Codul HS
9032200000
Tara natala
US
Detalii produs:
Vacuometru digital cu transmițător, Dimensiune nominală cadran 3 inchi, Materiale umede Oțel inoxidabil 316L, Precizie +/-0.25% din scara maximă, Presiune minimă -14.7 psi, Presiune maximă 0 psi, Unități de afișare bar, cm wc, ft wc, in Hg, în wc, kg/cm2, kPa, mbar, mm Hg, oz/in?, psig, Ieșire 4 până la 20mA DC, Seria DPG-200, Unități de măsurare pentru intervalul primar psi, Indicator Conexiune la proces Gen masculin, IP66, Evaluare NEMA NEMA 4X, ecartament Locația conexiunii la proces Inferioară
Caracteristici:
Traductorul de vid Dwyer Instruments DPG-200 are un afișaj cu 4 cifre iluminat din spate, care oferă o citire clară, fără paralaxe și scade potențialul de erori.
Este prevăzut cu o carcasă de aluminiu rezistentă, pentru a îndeplini cerințele NEMA 4X (IP66) pentru utilizare în medii dure sau în aer liber.
Unitatea este alimentată de la 12 până la 24 VDC/VAC și conține două puncte de setare de alarmă.
Are o tastatură cu patru butoane pentru a permite accesul ușor la funcții. Aceste caracteristici includ iluminare de fundal, vârf și vale, zero automat și conversia unităților de presiune.
Acest model are o carcasă extrudată din aluminiu anodizat cu caneluri încastrate, capac frontal și spate din policarbonat negru, inele O Buna-N, suprapunere din policarbonat și construcție cu senzor din oțel inoxidabil 316L pentru utilizare prelungită.
Standarde și aprobări:
NU AL MEU
Întrebări frecvente:
Î. Câți PSI este vid complet?
A. 14.7 psi.
Î. Cum este vidul diferit de presiune?
A. Este doar o presiune care este cu o magnitudine mai mică decât presiunea atmosferică din zonă. Un vid poate fi orice presiune între 0 psi și 14.7 psi.
Î. Cum creșteți presiunea de vid?
A.
Există două moduri de a schimba presiunea într-un sistem de vid.
În primul rând, prin variarea vitezei de pompare (modificarea vitezei pompei sau reglarea prin închiderea unei supape).
În al doilea rând, permițând gazului să intre în sistem (deschiderea unei supape).