VESTIL Ambalaje elastice de mână din seria SW


Filtru
Mâner Tip: Telescopic , Max. Diametrul miezului: 3.25 " , Max. Lungimea manerului: 48.5 " , Max. Diametru exterior: 7" , Max. Lățimea înfășurării întinse: 7" , Min. Diametrul miezului: 1" , Min. Lungimea manerului: 35.5 " , Min. Lățimea înfășurării întinse: 3" , Roll Max. Dia.: 8"
StilModelLăţimeCuloriMărimea miezuluiStilul WrapperÎnălţimeLungimeMaterialMax. Înălțimea roluluiPreț (ex. TVA)
A
SW-HAND-BG
3.38 "Negru1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Oţel20 "€138.58
B
SW-MANA-R
3.38 "Negru2 ", 3"rotunjit15.63 "9.13 "Oţel20 "€121.21
C
SW-HAND-WS
6"Negru, portocaliu2 ", 3"-6"36 "Plastic, oțel24 "€426.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?