Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SW-HAND-BG Înveliș elastic de mână în stil Ergo

În stoc
Articol: AG7ZXE Model: SW-HAND-BG

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€138.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de înveliș stretch
CuloriNegru
Mărimea miezului1/2 ", 2", 3 "
Manipulați materialulOțel acoperit cu spumă
Înălţime18.63 "
Lungime10 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.3.25 "
Max. În afara Dia.7"
Max. Înălțimea rolului20 "
Max. Lățimea de înfășurare întindere7"
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.1"
Min. Înălțimea rolului12 "
Min. Lățimea de înfășurare întindere3"
Roll Max. Dia.8"
Lăţime3.38 "
Stilul WrapperErgo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)47.63
Lungimea navei (cm)24.45
Lățimea navei (cm)8.57
Codul HS8205517500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriMărimea miezuluiStilul WrapperÎnălţimeLungimeMaterialMax. Înălțimea roluluiPreț
VESTIL SW-HAND-R Înveliș rotund de mână, extensibil | AG7ZXG SW-MANA-R3.38 "Negru2 ", 3"rotunjit15.63 "9.13 "Oţel20 "€121.21
VESTIL SW-HAND-WS Înveliș elastic cu mâner lung Ergo | AG7ZXH SW-HAND-WS6"Negru, portocaliu2 ", 3"-6"36 "Plastic, oțel24 "€426.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SW-HAND-BG Înveliș elastic de mână în stil Ergo
€138.58 /unitate