WRIGHT TOOL Prize standard de impact în 3 puncte cu antrenare de 4/6 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 3 / 4 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Material: Oțel aliat forjat la cald , Număr de puncte: 6 , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: Standard
StilModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
68100
6 pct.3.25 "2.437 "€122.51
A
6832
Hex2.125 "1"€43.69
A
6854
Hex2.625 "1-11/16 "€69.88
A
6896
Hex3.187 "2.25 "€134.29
A
6818
Hex2 3 / 32 "9 / 16 "€39.94
A
6820
Hex2 3 / 32 "5 / 8 "€39.86
A
6822
Hex2 3 / 32 "11 / 16 "€39.86
A
6824
Hex2 3 / 32 "3 / 4 "€41.13
A
6834
Hex2.125 "1-1/16 "€46.83
A
6856
Hex2.625 "1.75mm€69.27
A
6890
Hex2.875 "2-1/16 "€96.88
A
6860
Hex2.75 "1.875 "€75.23
A
6862
Hex2.75 "1-15/16 "€81.55
A
6864
Hex2.875 "2"€92.17
A
68102
Hex3.25 "2.5 "€162.23
A
68104
Hex3.25 "2-9/16 "€177.62
A
68106
Hex3.25 "2.625 "€196.28
A
68108
Hex3.5 "2-11/16 "€207.81
A
6892
Hex3 1 / 16 "2.125 "€106.74
A
6828
Hex2.125 "7 / 8 "€42.05
A
6830
Hex2.125 "15 / 16 "€41.66
A
6894
Hex3.187 "2.187 "€117.27
A
6838
Hex2.125 "1.187 "€50.18
A
6840
Hex2.125 "1.25 "€50.87
A
6842
Hex2.125 "1 5 / 16 "€55.20
A
6844
Hex2.25 "1.375 "€58.89
A
6846
Hex2.25 "1.437 "€58.94
A
6858
Hex2.625 "1-13/16 "€69.19
A
6898
Hex3.25 "2.375 "€141.74
A
6848
Hex2.5 "1.5 "€62.52
A
6836
Hex2.125 "1.125 "€49.58
A
6850
Hex2.5 "1-9/16 "€64.64
A
6852
Hex2.5 "1.625 "€68.53
A
68110
Hex3.5 "2.75 "€236.96
A
68112
Hex3.5 "2-13/16 "€272.38
A
68114
Hex3.5 "2.875 "€287.58
A
68116
Hex3.75 "2-15/16 "€315.83
A
6826
Hex2.125 "13 / 16 "€41.37
A
68118
Hex3.75 "3"€346.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?