Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 68108 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 2-11/16 inci | AF8NAH 29AM17

WRIGHT TOOL 68108 Priză de impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune de 2-11/16 inci

În stoc
Element: AF8NAH Model: 68108Crucea Ref: 29AM17

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€207.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2-11/16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 6890 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 2-1/16 inci | AF8MNB 29AM08 6890Hex2.875 "2-1/16 "€96.87
WRIGHT TOOL 6892 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 2-1/8 inci | AF8MNC 29AM09 6892Hex3 1 / 16 "2.125 "€106.73
WRIGHT TOOL 6894 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 2-3/16 inci | AF8MND 29AM10 6894Hex3.187 "2.187 "€117.27
WRIGHT TOOL 6896 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 2-1/4 inci | AF8MNE 29AM11 6896Hex3.187 "2.25 "€134.30
WRIGHT TOOL 6898 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 2-3/8 inci | AF8MNF 29AM12 6898Hex3.25 "2.375 "€141.74
WRIGHT TOOL 6818 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 9/16 inchi | AF8MZD 29AL83 6818Hex2 3 / 32 "9 / 16 "€39.94
WRIGHT TOOL 6820 Priză cu impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 5/8 inchi | AF8MZE 29AL84 6820Hex2 3 / 32 "5 / 8 "€39.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 68108 Priză de impact standard, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune de 2-11/16 inci
€207.81 /unitate