Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Manometru digital hidronic, 0 până la 500 psi, 0.1 psi Rezoluție de presiune | CJ2ABU 48GC47

DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Manometru digital hidronic, 0 până la 500 psi, rezoluție de presiune 0.1 psi

În stoc
Articol: CJ2ABU Model: 490A-5Crucea Ref: 48GC47
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
€1,537.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital hidronic
Acuratete-/+ 0.5%
Baterie TipAlcalin
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
Afișați cifreCifre 4
afişare Dimensiune3 / 7 "
CalitateGradul 316L
Presiune maximă1000 psig
Alimentare9V
Domeniul de presiune0 la 500 psi
Materiale umedeOțel inoxidabil, Buna-N, silicon, grăsime, PTFE, alamă, cupru, copolimer acetal armat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 490A-3 Manometru digital hidronic, 0 până la 50 psi, 0.01 psi Rezoluție de presiune | CJ2ABP 48GC45 490A-3100 psig0 la 50 psi€1,537.60
DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Manometru digital hidronic, 0 până la 15 psi, 0.01 psi Rezoluție de presiune | CJ2ABQ 48GC43 490A-130 psig0 la 15 psi€1,537.60
DWYER INSTRUMENTS 490A-2 Manometru digital hidronic, 0 până la 30 psi, 0.01 psi Rezoluție de presiune | CJ2ABR 48GC44 490A-260 psig0 la 30 psi€1,537.60
DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Manometru digital hidronic, 0 până la 200 psi, 0.1 psi Rezoluție de presiune | CJ2ABT 48GC48 490A-6400 psig0 la 200 psi€1,537.60
DWYER INSTRUMENTS 490A-4 Manometru digital hidronic, 0 până la 100 psi, 0.1 psi Rezoluție de presiune | CJ2ABV 48GC46 490A-4200 psig0 la 100 psi€1,537.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Manometru digital hidronic, 0 până la 500 psi, rezoluție de presiune 0.1 psi
€1,537.60 /unitate