Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SW-HAND-WS Înveliș elastic cu mâner lung Ergo | AG7ZXH

VESTIL SW-HAND-WS Înveliș elastic cu mâner lung Ergo

În stoc
Articol: AG7ZXH Model: SW-HAND-WS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€426.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de înveliș stretch
CuloriNegru, portocaliu
Mărimea miezului2 ", 3"
Mâner Dia.1-1 / 4 In.
Tip mânerTelescopic
Înălţime6"
Lungime36 "
Înălțime coborâtă35-1 / 4 In.
MaterialPlastic, oțel
Max. Core Dia.3.25 "
Max. Lungimea mânerului48.5 "
Max. În afara Dia.7"
Max. Înălțimea rolului24 "
Max. Lățimea de înfășurare întindere7"
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.1"
Min. Lungimea mânerului35.5 "
Min. Înălțimea rolului10 "
Min. Lățimea de înfășurare întindere3"
Înălțimea ridicată48 In.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8467895090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriMărimea miezuluiStilul WrapperÎnălţimeLungimeMaterialMax. Înălțimea roluluiPreț
VESTIL SW-HAND-BG Înveliș elastic de mână în stil Ergo | AG7ZXE SW-HAND-BG3.38 "Negru1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Oţel20 "€138.58
VESTIL SW-HAND-R Înveliș rotund de mână, extensibil | AG7ZXG SW-MANA-R3.38 "Negru2 ", 3"rotunjit15.63 "9.13 "Oţel20 "€121.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SW-HAND-WS Înveliș elastic cu mâner lung Ergo
€426.03 /unitate