Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 2 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare de curent alternativ cu uz general trifazic, 3 CP, 2 - 208 / 230 VCA
Motoarele de curent alternativ cu 3 faze de uz general Dayton sunt proiectate pentru a fi utilizate în încălzitoare de apă, pompe, benzi transportoare și echipamente motorizate off-road. Acestea produc o putere de ieșire de 2 CP și oferă o viteză maximă de până la 3510 RPM și permit rotirea arborelui în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic. Aceste motoare de funcționare continuă au cadre din oțel laminat NEMA 56 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. În plus, sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă. Izolația clasa F oferă funcționare la temperaturi ridicate. Sunt clasificate NEMA Premium, oferind economii maxime de energie. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare Dayton trifazate, disponibile cu randamente nominale de 3 și 77% pe Raptor Supplies.