DAYTON 31LH34 trifazat 3 CP 2 3505-208/230v 460 | AG86.5MFG

DAYTON 31LH34 trifazat 3 CP 2 3505-208/230v 460

În stoc
Articol: AG2MFG Model: 31LH34

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€442.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.9-5.3 / 2.7
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP2
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax9 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3510
Eficiență nominală85.5%
Număr de viteze1
Lungime totală12 11 / 16 "
Fază3
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.1055
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMHzLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
DAYTON 31LH52 trifazat 3 CP 2 1740-208/230v 460 | AG86.5MGB 31LH521701-180056C6.0-5.4 / 2.71701-18006010 "174086.5%€540.62
DAYTON 31LH69 trifazat 3 CP 2 3510-208/230v 460 | AG85.5MGV 31LH693001-360056C5.4-4.8 / 2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€439.19
DAYTON 31LH70 trifazat 3 CP 2 3510-208/230v 460 | AG85.5MGW 31LH703001-360056HC5.4-4.8 / 2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€439.19
DAYTON 31LH71 trifazat 3 CP 2 1740-208/230v 460 | AG86.5MGX 31LH711701-180056HC6.0-5.4 / 2.71701-1800609 15 / 16 "174086.5%€649.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH34 trifazat 3 CP 2 3505-208/230v 460
€442.15 /unitate