Produs disponibil pentru livrare plată.Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,357.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Manometru digital
Acuratete
0.25% la scară completă
Lungime cablu
3 ft.
Dimensiunea conexiunii
1 / 4 "
Tip conexiune
NPT
Afișați cifre
Cifre 4
Unități de afișare
Psi, kilograme pe centimetru pătrat, bar, în HG, FT WC
Evaluarea incintei
NEMA 4X
Calitate
Gradul 316L
Material carcasă
Aluminiu
IP Rating-ul
IP 66
Plumb lungime
36 "
Rezistența buclei
600 Ohmi max.
NEMA Rating-ul
4X
producție
4 la 20 mA
Iesire de curent
4 la 20 mA
consum de energie
0.8W
Necesar de energie
12 până la 24V AC / DC
Domeniul de presiune
0 la 3000 psig
Temp. Gamă
0 de grade. la 158 de grade. F
Eroare termică
-/+ 0.02%
Materiale umede
Oţel inoxidabil
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.432
Înălțimea navei (cm)
10.41
Lungimea navei (cm)
14.48
Lățimea navei (cm)
14.99
Codul HS
9032200000
Tara natala
US
Detalii produs:
Vacuometru digital cu transmițător, Dimensiune nominală cadran 3 in, Materiale umede Oțel inoxidabil 316L, Precizie +/-0.25% din scara maximă, Presiune minimă 0 psi, Presiune maximă 3,000 psi, Unități de afișare bar, ft wc, în Hg, kg/ cm2, psig, ieșire de la 4 la 20 mA CC, seria DPG-200, unități de măsurare pentru intervalul primar psi, măsurare conexiune proces Gen masculin, grad IP IP66, rating NEMA NEMA 4X, măsurare locație conexiune proces inferioară, măsurare dimensiune conexiune proces 1/4 inch , Ecartament Tip Conexiune Proces MNPT