HOFFMAN Seria Concept Tip 4 și 12 carcase cu montare încasată


Filtru

Seria Concept Tip 4 și 12 carcase cu montare încasată

Carcasele HOFFMAN Concept Series de tip 4 și 12 cu montare încasată sunt potrivite pentru aplicațiile de control al mașinilor. Acestea au o construcție din oțel moale pentru rigiditate structurală și acoperire cu pulbere pentru a rezista la coroziune. Aceste carcase listate UL și aprobate de CSA pot fi instalate cu ușurință folosind știfturi de balamale și cleme de captivare încorporate. Ușile lor se deschid la maxim 210 de grade și sunt detașabile. Aceste unități clasificate IEC au, de asemenea, gradul de protecție IP66 împotriva prafului și a jeturilor puternice de apă, făcându-le potrivite pentru aplicații marine.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?