LOVEJOY Butuci de cuplare în stil grilă de jumătate de distanță cu capace despărțite orizontale, metrice


Filtru
Tip alezaj: Fără plictisire , Culoare: Gri/Metalic , Dimensiunea G: 4.826 mm , Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea G) - Distanță normală: 3 mm , Material butuc: Aliaj de oțel , Max. Dezaliniere paralelă la: 0.006 " , Max. Dezaliniere paralelă în timpul funcționării (dimensiunea P): 0.012 " , Max. Viteză: 3600 RPM , Min. Alezajul: Solid , Lungimea butucului distanțier (dimensiunea S): 60.33 mm , Tip: Cuplaj de rețea
StilModelDimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Dimensiunea cuplajului grilăLungime prin BoreÎn afara Dia.Max. PlictisitPreț (ex. TVA)
A
69790406286
8-32103060.2 mm111.25 mm41 mm€296.11
RFQ
A
69790406283
8-32102060.2 mm101.6 mm35 mm€215.36
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?