LOVEJOY 69790406283 Butuc de cuplare la grilă, diametrul alezajului 2.375, lungime 1.88 inch | AK3ZBY

LOVEJOY 69790406283 Butuc de cuplare la rețea, diametrul alezajului 2.375, lungime 1.88 inchi

Element: AK3ZBY Model: 69790406283
€215.36 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a rețelei
Tip alezajFără plictisire
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea FD85.85 mm
Dimensiunea G4.826 mm
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea G) - spațiu normal3 mm
Dimensiunea cuplajului grilă1020
Materialul butuculuiAliaj de oțel
Lungime prin Bore60.2 mm
Max. Nealiniere unghiulară la0.002 "
Max. Nealinierea unghiulară în timpul funcționării (XY)0.009 "
Max. Plictisit35 mm
Max. Dezaliniere paralelă la0.006 "
Max. Dezaliniere paralelă în timpul funcționării (dimensiunea P)0.012 "
Max. Viteză3600 RPM
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal48 Nm
În afara Dia.101.6 mm
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)12.7 mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)8-32
Lungimea butucului distanțier (dimensiunea S)60.33 mm
TipCuplaj de rețea

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Dimensiunea cuplajului grilăLungime prin BoreÎn afara Dia.Max. PlictisitPreț
LOVEJOY 69790406286 Butuc de cuplare la grilă, lungime 1.88 inchi | AK3ZCA 697904062868-32103060.2 mm111.25 mm41 mm€244.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790406283 Butuc de cuplare la rețea, diametrul alezajului 2.375, lungime 1.88 inchi
€215.36 /unitate