LAKELAND Costume de antrenament încapsulate


Costumele încapsulate din seria Lakeland 95493 sunt articole de îmbrăcăminte de protecție esențiale care oferă siguranță și acoperire maximă în medii periculoase. Aceste costume protejează lucrătorii de pericolele chimice și biologice, făcându-le potrivite pentru laboratoare și unități de cercetare care se ocupă de sucuri periculoase....bstanţe.Citeste mai mult

Filtru
Tipul de închidere: O singură clapă de furtună , Material lentile: PVC de 20 mil , Material: Nylon / PVC , Stilul cusăturii: cusute
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
95493-LG
L€427.70
B
95493-XL
XL€427.70

Costume de antrenament încapsulate

Costumele încapsulate din seria Lakeland 95493 sunt articole de îmbrăcăminte de protecție esențiale care oferă siguranță și acoperire maximă în medii periculoase. Aceste costume protejează lucrătorii de pericolele chimice și biologice, făcându-le potrivite pentru laboratoare și unități de cercetare care se ocupă cu substanțe periculoase.

DESCRIERE

  • Sunt fabricate din țesătură Micromax NS pentru protecție împotriva particulelor și stropilor de lichide, oferind o barieră împotriva substanțelor periculoase.
  • Stilul de salopetă cu glugă al costumelor include o glugă, oferind o acoperire completă din cap până la picioare și minimizând riscul de contaminare sau expunere.
  • Aceste costume oferă închidere cu fermoar pentru o prindere ușoară și sigură, asigurând o potrivire confortabilă, etanșând costumul și prevenind orice goluri care ar putea compromite siguranța purtătorului.
  • Au o manșetă elastică care asigură o potrivire sigură și confortabilă în jurul încheieturilor pentru a crea o barieră împotriva elementelor externe, cum ar fi particulele și lichidele.
  • Aceste costume îndeplinesc standardele de siguranță ASTM D737, ASTM D3787, ASTM D3776, ASTM D5034, EN1149 și ASTM D1117, sporind capacitățile lor de protecție.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?