Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj STRAUB STR20900 Grip L, dimensiunea țevii de 4 inch | AE4UBH 5MTC2

STRAUB STR20900 Cuplaj Grip L, dimensiunea țevii de 4 inch

În stoc
Articol: AE4UBH Model: STR20900Crucea Ref: 5MTC2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€524.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare cu țevi L
Material corp316 oțel inoxidabil
Material bolt316 oțel inoxidabil
Dimensiunea bolțuluiAllen de 6 mm
Materialul garnituriiEPDM
Lungime3 7 / 10 "
Presiune maximă232 psi
Numărul de șuruburi2
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-4 grade până la 212 grade F
Evaluarea vidului28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4535
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7307221000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea bolțuluiLungimeNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiPreț
Cuplaj STRAUB STR20000 Grip L, dimensiunea conductei de 3/4 inch | AE4UBA 5MTA5 STR20000316 oțel inoxidabilAllen de 5 mm1 4 / 5 "13 / 4 "€224.53
Cuplaj STRAUB STR20100 Grip L, dimensiunea țevii de 1 inch | AE4UBB 5MTA6 STR20100316 oțel inoxidabilAllen de 5 mm1 4 / 5 "11"€229.34
Cuplaj STRAUB STR20200 Grip L, dimensiunea țevii de 1-1/4 inch | AE4UBC 5MTA7 STR20200316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm2 2 / 5 "11.25 "€278.99
Cuplaj STRAUB STR20300 Grip L, dimensiunea conductei de 1-1/2 inch | AE4UBD 5MTA8 STR20300316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm2 2 / 5 "11.5 "€289.89
Cuplaj STRAUB STR20450 Grip L, dimensiunea țevii de 2 inchi | AE4UBE 5MTA9 STR20450316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm3"12"€341.34
Cuplaj STRAUB STR20500 Grip L, dimensiunea conductei de 2-1/2 inch | AE4UBF 5MTC0 STR20500316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm3 7 / 10 "22.5 "€435.44
Cuplaj STRAUB STR20650 Grip L, dimensiunea conductei de 3 inchi | AE4UBG 5MTC1 STR20650316 oțel inoxidabilAllen de 6 mm3 7 / 10 "23"€474.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRAUB STR20900 Cuplaj Grip L, dimensiunea țevii de 4 inch
€524.12 /unitate