Cuplajul pentru țevi Straub STR21400 Grip-L îmbină țevile de diferite materiale și dimensiuni, asigurând o conexiune sigură și fără scurgeri și eliminând nevoia de sudare sau filetare. Este ideal pentru sistemele municipale de apă și apă uzată, instalații industriale, fabrici chimice și industriile de petrol și gaze.
Caracteristici:
- Cuplajul pentru țevi Straub STR21400 Grip-L are o prindere bazată pe dinți și vine cu certificare cu conținut scăzut de plumb, asigurând conformitatea cu reglementările de sănătate și siguranță.
- Acest cuplaj oferă conductivitate electrică peste îmbinarea țevii pentru împământare sau continuitate electrică.
- Poate fi operat la presiuni de până la 232 psi, asigurând performanță fiabilă în medii solicitante de înaltă presiune.
- Acest cuplaj Straub are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează prinderea bazată pe dinți în acest cuplaj Straub?
A. Prinderea pe bază de dinți a cuplajului se ancorează de suprafața țevii, oferind reținere axială. Această caracteristică devine mai puternică pe măsură ce presiunea internă crește, împiedicând țeava să iasă din cuplaj.
Î. Cum se întreține acest cuplaj de țeavă de 8 inchi?
A. Verificați în mod regulat dacă există semne de scurgere, coroziune sau deteriorare a cuplajelor și a conductelor conectate. Dacă sunt detectate probleme, soluționați-le prompt, ceea ce poate include strângerea conexiunilor sau înlocuirea componentelor deteriorate. Păstrați cuplajele curate și fără reziduuri sau contaminanți care le-ar putea afecta etanșarea. De asemenea, se recomandă depozitarea adecvată într-o zonă uscată și protejată atunci când nu este utilizat pentru a preveni deteriorarea.