ALBION Miez de aluminiu, roată roată


Filtru
Temp. Gama disponibilă: Da , Material roată roată: poliuretan , Culoare de bază: Silver , Material de bază: Aluminiu , Durometru: 60 Shore D , fără marcaj: Da , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Cilindru , Culoare roată: Verde , Materialul roții: poliuretan
StilModelDiametrul roțilorBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireLățimea roțiiSe potrivește cu axaLungimea butuculuiRating de încărcareRezistent laPreț (ex. TVA)
A
PD0420112
4"1/2 ", 3/4"300 - 999 lb.2"1 / 2 "2.187 "700 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor€50.38
B
PD0410112
4"1.187 "300 - 999 lb.1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lb.Apă, uleiuri, substanțe chimice și majoritatea acizilor€80.53
A
PD0520112
5"1/2 ", 3/4"1000 - 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1050 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor€63.22
A
PD0620112
6"1/2 ", 3/4"1000 - 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1230 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor€75.75
A
PD0820112
8"1/2 ", 3/4"1000 - 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1500 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor€88.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?