Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION PD0520112 Roată 1050 lb. 5 D x 2 inchi | AC9ETK 3G271

ALBION PD0520112 Roată roată 1050 lb. 5 D x 2 inchi

În stoc
Element: AC9ETK Model: PD0520112Crucea Ref: 3G271
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
€63.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru60 Shore D
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.187 "
Lățimea butucului2-3/16 "
Rating de încărcare1050 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716905040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireLățimea roțiiSe potrivește cu axaLungimea butuculuiRating de încărcareRezistent laPreț
ALBION PD0420112 Roată roată 700 lb. 4 D x 2 inchi | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 ", 3/4"300 - 999 lb.2"1 / 2 "2.187 "700 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor€50.37
ALBION PD0620112 Roată roată 1230 lb. 6 D x 2 inchi | AC9ETL 3G272 PD06201126"1/2 ", 3/4"1000 - 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1230 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor€75.76
ALBION PD0820112 Roată roată 1500 lb. 8 D x 2 inchi | AC9ETM 3G273 PD08201128"1/2 ", 3/4"1000 - 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1500 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor€88.27
ALBION PD0410112 Roată roată 600 lb 4 D x 1-1/2 in. | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300 - 999 lb.1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lb.Apă, uleiuri, substanțe chimice și majoritatea acizilor€80.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION PD0520112 Roată roată 1050 lb. 5 D x 2 inchi
€63.22 /unitate