Sursele de alimentare CCTV Altronix ALTV2416 AC furnizează o tensiune de 24VAC sau 28VAC distribuită prin 16 ieșiri protejate cu fuzibile pentru alimentarea încălzitoarelor, camerelor CCTV și diferitelor accesorii video. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj gri pentru rezistență la coroziune și asigură umiditate relativă de până la 85% (+/- 5%). Aceste surse de alimentare enumerate CE sunt echipate cu întrerupătoare de pornire/oprire pentru a oferi protecție la supratensiune și pot fi operate la temperaturi cuprinse între 32 și 120 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste surse de alimentare cu blocare electromagnetică, disponibile la înălțimi de carcasă de 8.5 și 13.5 inchi.