ALTRONIX ALTV2416600UCB3 Sursă de alimentare 16ptc 24vac @ 25a Cablu de linie | AD9KNM 4TEX8

ALTRONIX ALTV2416600UCB3 Sursă de alimentare 16ptc 24vac @ 25a Cablu de linie

În stoc
Articol: AD9KNM Model: ALTV2416600UCB3Crucea Ref: 4TEX8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€752.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 16PTC 24Vac @ 25A Cablu de linie
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent24 VAC @ 25A sau 28 VAC @ 20A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV AC, montare pe perete
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7325
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8504409540
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
Sursă de alimentare ALTRONIX ALTV2416, 24 VAC, 8 A, finisaj gri, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Sursa de alimentare 16 Siguranță 24Vca @ 8A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 8A sau 28 VAC @ 7A24 VCA sau 28 VCA€317.52
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 Sursă de alimentare 16ptc 24vac/12.5a Cablu de linie | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Sursa de alimentare 16PTC 24Vac / 12.5A Cablu de linie24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A24 VCA sau 28 VCA€549.63
ALTRONIX ALTV2416300UCBM Sursă de alimentare 16ptc Carcasă mică | AD9KNA 4TEW6 ALTV2416300UCBM3.758.507.50Alimentare 16PTC 24Ac / 12.5A Carcasă mică24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A24 VCA sau 28 VCA€483.08
Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX ALTV2416300UL, intrare 115 VCA, 16 ieșiri protejate cu siguranțe | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Sursa de alimentare 16 Siguranță 24Vca @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A24 VCA sau 28 VCA€539.66
ALTRONIX ALTV2416300UL3 Sursă de alimentare CCTV, 16 ieșiri, 28VAC @ 10A curent de alimentare | AD9KND 4TEW9 ALTV2416300UL33.2513.5013.00Sursă de alimentare 16Fuse 24Vac 12.5A, cablu de linie24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A24 VCA sau 28 VCA€572.71
ALTRONIX ALTV2416300ULCB Alimentare 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Sursa de alimentare 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A24 VCA sau 28 VCA€572.71
ALTRONIX ALTV2416300ULM Sursă de alimentare CCTV, 28VAC @ 10A Ieșire curent de alimentare | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Sursa de alimentare 16 Siguranță 24Vca @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A24 VCA sau 28 VCA€483.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ALTV2416600UCB3 Sursă de alimentare 16ptc 24vac @ 25a Cablu de linie
€752.43 /unitate