VESTIL Camioane cu platformă cu canale din aluminiu seria SDD


Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Lățimea roții: 2" , Capacitate de incarcare: 3600 lbs. , Material: Aluminiu , Max. Înălțimea platformei: 10.63 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Înălțimea platformei: 10.63 " , Material platformă: Aluminiu , Sursa de putere: Manual
StilModelCapacitate staticăLungimea punțiiLățimea punțiiÎnălțimea punțiiTip rotorCuloriPreț (ex. TVA)
A
SDD-3048
-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,160.54
B
SDD-3060
-60 "30 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,379.02
C
SDD-3672
-72 "36 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,436.06
RFQ
D
SDD-2448
-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,058.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?