Camion cu platformă VESTIL SDD-3672, 3600 lb. Capacitate, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7YPA

VESTIL SDD-3672 Camion cu platformă, 3600 lb. Capacitate, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 inch dimensiune, argintiu, aluminiu

Element: AG7YPA Model: SDD-3672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,436.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții10 5 / 8 "
Lungimea punții72 "
Lățimea punții36 "
Dia Caster fata.5"
Manevrați Lățime34 15 / 16 "
Înălţime37.5 "
Include(1) mâner lat de 34 15/16", (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu lățime de 2"
Lungime76.63 "
Capacitate de încărcare3600 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei10.63 "
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală37.5 "
Lungime totală76.63 "
Lățimea totală36 "
Înălțimea platformei10.63 "
Lungimea platformei72 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Capacitate statică3600 lbs.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)95.73
Lungimea navei (cm)194.63
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate staticăLungimea punțiiLățimea punțiiÎnălțimea punțiiTip rotorCuloriPreț
Camion cu platformă VESTIL SDD-2448, 3600 lb. Capacitate, 52-5/8 x 24 x 37-9/16 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7YNX SDD-2448-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,058.42
Camion cu platformă VESTIL SDD-3048, 3600 lb. Capacitate, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7YNY SDD-3048-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,160.55
Camion cu platformă VESTIL SDD-3060, 3600 lb. Capacitate, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 inch, argintiu, aluminiu | AG7YNZ SDD-3060-60 "30 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,379.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SDD-3672 Camion cu platformă, 3600 lb. Capacitate, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 inch dimensiune, argintiu, aluminiu
€1,436.05 /unitate