Camion cu platformă VESTIL SDD-3048, 3600 lb. Capacitate, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7YNY

VESTIL SDD-3048 Camion cu platformă, 3600 lb. Capacitate, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 inch dimensiune, argintiu, aluminiu

În stoc
Element: AG7YNY Model: SDD-3048

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,160.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții10 5 / 8 "
Lungimea punții48 "
Lățimea punții30 "
Dia Caster fata.5"
Manevrați Lățime28 15 / 16 "
Înălţime37.5 "
Include(1) mâner lat de 28 15/16", (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu lățime de 2"
Lungime52.63 "
Capacitate de încărcare3600 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei10.63 "
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală37.5 "
Lungime totală52.63 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei10.63 "
Lungimea platformei48 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Capacitate statică3600 lbs.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Înălțimea navei (cm)95.73
Lungimea navei (cm)133.67
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate staticăLungimea punțiiLățimea punțiiÎnălțimea punțiiTip rotorCuloriPreț
Camion cu platformă VESTIL SDD-2448, 3600 lb. Capacitate, 52-5/8 x 24 x 37-9/16 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7YNX SDD-2448-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,058.42
Camion cu platformă VESTIL SDD-3060, 3600 lb. Capacitate, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 inch, argintiu, aluminiu | AG7YNZ SDD-3060-60 "30 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,379.02
Camion cu platformă VESTIL SDD-3672, 3600 lb. Capacitate, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG7YPA SDD-3672-72 "36 "10 5 / 8 "(2) Rigid, (2) PivotantSilver€1,436.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SDD-3048 Camion cu platformă, 3600 lb. Capacitate, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 inch dimensiune, argintiu, aluminiu
€1,160.55 /unitate