ALLEGRO SAFETY Suflante din plastic rezistente la explozie, 8 inch


Filtru
Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 25 ft. , Diametru conductă: 8" , Finisajul conductei: Acoperit cu neopren , Material conductă: Vinil, poliester , Finalizarea: Acoperit cu neopren , HP: 1/3 CP , Lungime: 13 1 / 4 " , Max. Flux în aer liber: CFM 900 , Configurație priză NEMA: 115V , Număr de lame: 6 , Faza: 1 , Tip: Rezistență la explozie axială , latime: 12 "
StilModelCurent trasMaterial ventilatorÎnălţimeRPM maxVoltajPreț (ex. TVA)
A
9538-E
1.2APoliamidă armată cu sticlă antistatică13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,535.92
RFQ
A
9538
2.2APolipropilenă armată cu sticlă13 1 / 4 "3250 RPM115V AC€2,647.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?