ALLEGRO SAFETY 9538 Ventilator pentru spațiu închis, antiexplozie axială, diametru de 8 inchi | AD2GEF 3PAK1

ALLEGRO SAFETY 9538 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 8 inchi

În stoc
Element: AD2GEF Model: 9538Crucea Ref: 3PAK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,647.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras2.2A
Conducta Dia.8"
Finisare conductăAcoperit cu neopren
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
Frecvență60 Hz
Înălţime13 1 / 4 "
HP1/3 CP
Lungime13 1 / 4 "
MaterialCarcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice
Max. Flux în aer liberCFM 900
RPM max3250 RPM
Configurare plug NEMA115V
Numărul de lame6
Fază1
Temp. RezistenţăPână la 250 de grade. F
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3725
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMaterial ventilatorÎnălţimeRPM maxVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9538-E Suflantă compaxială din plastic antiexplozie AC, 8 inchi dia., fără recipient, 220 V | AG8FUE 9538-E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistatică13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,095.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 8 inchi
€2,647.81 /unitate