ALLEGRO SAFETY 9538-E Suflantă compaxială din plastic antiexplozie AC, 8 inchi dia., fără recipient, 220 V | AG8FUE

ALLEGRO SAFETY 9538-E AC Explosion Proof Compaxial Plastic Blower, 8 Inch Dia., Without Canister, 220V

Articol: AG8FUE Model: 9538-E
€2,535.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras1.2A
Conducta Dia.8"
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPoliamidă armată cu sticlă antistatică
finalizareaAcoperit cu neopren
Frecvență50 Hz
Înălţime13 3 / 4 "
HP1/3 CP
Lungime13 1 / 4 "
MaterialCarcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice
Max. Flux în aer liberCFM 900
RPM max2750 RPM
Numărul de lame6
Fază1
Temp. RezistenţăPână la 250 de grade. F
TipRezistență la explozie axială
Voltaj220V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMaterial ventilatorÎnălţimeRPM maxVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9538 Ventilator pentru spațiu închis, antiexplozie axială, diametru de 8 inchi | AD2GEF 3PAK1 95382.2APolipropilenă armată cu sticlă13 1 / 4 "3250 RPM115V AC€2,398.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-E AC Explosion Proof Compaxial Plastic Blower, 8 Inch Dia., Without Canister, 220V
€2,535.92 /unitate