Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01230.140.0030 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CPZ 38CN17

FABORY M01230.140.0030 Șurub cu cap hexagonal, M14 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK

În stoc
Articol: CG8CPZ Model: M01230.140.0030Ref. cruce: 38CN17 / 156W90

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€79.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x2
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare30
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului8.8 mm
Tip capHex
Șef Lățime22 mm
Lungime30mm
Min. Lungimea firului30 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8719
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01230.140.0030 Șurub cu cap hexagonal, M14 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 50PK
€79.64 /ambalaj