Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8215G020B solenoid gaz combustibil Nc 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD7HQH 4ELZ3

ASCO VALVES 8215G020B Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu

În stoc
Element: AD7HQH Model: 8215G020BCrucea Ref: 4ELZ3
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
€397.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru aer și combustibil
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 125 de grade F
Material corpAluminiu
BtuH238,500
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului5.593
Coeficientul de volum4.4
Carcasă bobinăUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală6 27 / 32 "
Lungime totală5"
Lățimea totală5.375 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.76
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura fluiduluiTemperatura ambientală. GamăBtuHNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ASCO VALVES EF8215B060 solenoid gaz combustibil Nc 1-1/4in. 32 Cv Aluminiu | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,002.84
ASCO VALVES 8215G020 solenoid gaz combustibil Nc 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 grade F32 de grade până la 104 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€355.93
ASCO VALVES 8215G030 solenoid gaz combustibil Nc 3/4in. 5.1 Cv Aluminiu | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 grade F32 de grade până la 104 de grade F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€363.79
ASCO VALVES EF8215C053 solenoid gaz combustibil nr 1in. 22 Cv Aluminiu | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,333.18
ASCO VALVES EF8215G033 Solenoid de gaz combustibil nr 3/4in. 4.6 Cv | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 grade F32 de grade până la 125 de grade F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€802.28
ASCO VALVES 8215A090 CSA solenoid gaz combustibil Nc 2-1/2in. 117 Cv Aluminiu | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 CSA125 grade F32 de grade până la 125 de grade F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,729.61
SUPPAPE ASCO 8215C083 Solenoid de gaz combustibil nr 2in. 58 Cv Aluminiu | AD7HQK 4ELZ7 8215C083125 grade F32 de grade până la 125 de grade F3,100,00012-3/32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "€1,565.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8215G020B Combustibil Gaz Solenoid Nc 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu
€397.21 /unitate