Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY RF6402 Stâlp Umbrit Motor 1/10 CP 1050 115/208-230 42y | AD9TXG 4UU74

CENTURY RF6402 Stâlp umbrit motor 1/10 CP 1050 115/208-230 42y

În stoc
Articol: AD9TXG Model: RF6402Crucea Ref: 4UU74
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
€406.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Bolt Circle Dia.3.5 "
Condensator inclusNu este necesar
Condensator necesarNici unul
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareBaza / Stud / Inel
RPM pe placa de identificare1050
Număr de viteze1
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel4-9/16 "
RotațieCWSE
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft2-1/2 x 2-1/2"
Dimensiunea știftului#10-32 x 1-3/16"
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8501402040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRotațieGama RPMPreț
CENTURY RF4400 Stâlp Umbrit Motor 1/10 CP 1550 115/208-230 42y | AD9TXH 4UU75 RF44001550CWSE1501-1600€344.25
CENTURY RF6403 Stâlp Umbrit Motor 1/10 CP 1050 115/208-230 42y | AD9TXJ 4UU76 RF64031050CCWLE1001-1100€406.04
CENTURY RF4401 Motor Umbrit Stâlp 1/10 CP 1550 115/208-230 42y | AD9TXK 4UU77 RF44011550CCWSE (capătul arborelui de ieșire a plumbului)1501-1600€366.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY RF6402 Stâlp umbrit motor 1/10 CP 1050 115/208-230 42y
€406.75 /unitate