Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252I Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, fildeș, 1 buc | AD6RNQ 4A252

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252I Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, fildeș, 1 buc

În stoc
Articol: AD6RNQ Model: HBL5252ICrucea Ref: 4A252
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
€41.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriFildeş
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăExtra greu
CalitateIndustrial
Înălţime1.05 "
HP1/2
Lungime3.28 "
MaterialNylon / PET armat
Max. HP0.5
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescrierePregătire
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.33 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCerere de MediuLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261 Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Medii industriale / de utilizare intensă3.28 "Nylon / PET armat0.55-15R5-15R€68.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361 Priză dreaptă, 20A 125V, 5-20R, maro, 1 buc | AB4CXD 1X988 HBL5361120Medii industriale / de utilizare intensă3.28 "Nylon / PET armat15-20R5-20R€80.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461 Priză dreaptă, 20A 250V, 6-20R, maro, 1 buc | AB4CXE 1X989 HBL5461220Medii comerciale3.28 "Nylon / PET armat26-20R6-20R€88.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462 Priză dreaptă, Duplex, 20A 250V, 6-20R, maro, 1 buc | AB4CXF 1X990 HBL5462220Medii industriale3.28 "Nylon / PET armat26-20R6-20R€103.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661 Priză dreaptă, 15A 250V, 6-15R, maro, 1 buc | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Medii industriale1.94 "Nylon / PET armat1.56-15R6-15R€81.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5662 Priză dreaptă, duplex, 15A 250V, 6-15R, maro, 1 buc | AB4CXK 1X994 HBL5662215Medii industriale3.28 "Nailon1.56-15R6-15R€87.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKWR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, negru, 1 buc | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Medii industriale / de utilizare intensă3.28 "Nylon / PET armat0.55-15R5-15R€69.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252I Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, fildeș, 1 buc
€41.61 /unitate