VESTIL CART-400-LT Cărucior de ridicare și înclinare, cu selecție secvență, 400 lb. Capacitate | AG7PCT

VESTIL Cărucior de ridicare și înclinare CART-400-LT, cu selecție secvență, 400 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG7PCT Model: CART-400-LT

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,832.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Lățimea roții frontale2"
Înălțimea mânerului39.38 "
Înălţime39.5 "
Lungime36 "
Înălțime coborâtă13 "
MaterialOţel
Max. Înălţime31 "
Max. Unghi de înclinare45 grade
Max. Distanța de călătorie18 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime13 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei30 "
Lățimea peronului19 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată31 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Lățimea roții din spate2"
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateMaterial de rotireLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Unghi de înclinareMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-500-LT Cărucior de ridicare cu foarfecă, 500 lb., înclinat din oțel | AC3HMG 2TKY5 CART-500-LT37.69 "500 lbs.Poli pe oțel53.63 "Oţel36 "30 grade19.5 "€5,155.96
VESTIL CART-1000-LT Cărucior de ridicare și înclinare a secvenței, 1000 lb. Capacitate, 22 inch x 33.6 inch Dimensiune | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poli pe oțel39.5 "Oţel34.25 "35 grade16.625 "€2,757.98
VESTIL CART-1000-LT-PSS Cărucior de ridicare și înclinare parțial din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate, 22 inch x 33.6 inch Dimensiune | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly pe Poly49 "Oţel inoxidabil34.25 "40 grade16.625 "€6,171.02
VESTIL CART-600-LT Cărucior de ridicare și înclinare, cu selecție secvență, 600 lb. Capacitate | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly pe Poly40 "Oţel35 "45 grade21 "€2,394.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de ridicare și înclinare CART-400-LT, cu selecție secvență, 400 lb. Capacitate
€1,832.96 /unitate