EDWARDS SIGNALING Balize LED


Filtru
Carcasă: NEMA4X , Clipuri pe minut: 65 , Durata de viață a lămpii: 148,000 ore , Tip lampă: LED-uri , Material lentile: Policarbonat , Evaluare: IP66, NEMA 4X , Nivel de sunet: 85 dB la 10 ft.
StilModelMontareCuloriCurent trasTemperatura de operare.Sursa de putereVoltajDiametruÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
57PLEDMR24AD
-----12VDC / 24VAC la 50/60 Hz---
RFQ
B
57PLEDMA120A
-Chihlimbar-------
RFQ
C
57PLEDMM120A
---------
RFQ
D
57PLEDMG120A
-Verde-------
RFQ
E
57PLEDMB120A
-Albastru-------
RFQ
F
107XBRCMB24D
-----24 VDC---
RFQ
C
57PLEDMW24AD
---------
RFQ
C
57PLEDMW120A
---------
RFQ
A
57PLEDMR120A
-----120 VCA 50/60 Hz---
RFQ
C
57PLEDMM24AD
---------
RFQ
D
57PLEDMG24AD
-Verde-------
RFQ
E
57PLEDMB24AD
-Albastru-------
RFQ
B
57PLEDMA24AD
-Chihlimbar-------
RFQ
G
51XBRFG24D
Flush, Panou, Perete-A 0.275-31 până la 160 grade F-24 VDC6"7.375 "€626.36
H
51XBRFR24D
Flush, Panou, Perete-A 0.275-31 până la 160 grade F-24 VDC6"7.375 "€579.87
I
51XBRFW24D
Flush, Panou, Perete-A 0.275-31 până la 160 grade F-24 VDC6"7.375 "€647.37
J
51XBRFA120A
Flush, Panou, Perete-A 0.175-31 până la 160 grade F-120 VAC6"7.375 "€623.40
H
51XBRFR120A
Flush, Panou, Perete-A 0.175-31 până la 160 grade F-120 VAC6"7.375 "€724.01
K
51XBRFB120A
Flush, Panou, Perete-A 0.175-31 până la 160 grade F-120 VAC6"7.375 "€618.45
G
51XBRFG120A
Flush, Panou, Perete-A 0.175-31 până la 160 grade F-120 VAC6"7.375 "€627.21
J
51XBRFA24D
Flush, Panou, Perete-A 0.275-31 până la 160 grade F-24 VDC6"7.375 "€625.75
I
51XBRFW120A
Flush, Panou, Perete-A 0.175-31 până la 160 grade F-120 VAC6"7.375 "€641.60
K
51XBRFB24D
Flush, Panou, Perete-A 0.275-31 până la 160 grade F-24 VDC6"7.375 "€610.98
D
57PLEDMG24ADB
Suprafață sau conductăVerde0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,185.65
C
57PLEDMW120AB
Suprafață sau conductăAlb0.250A-31 până la 150.8 grade F120 VAC-6.5 "8"€1,181.80
A
57PLEDMR120AB
Suprafață sau conductăRoșu0.250A-31 până la 150.8 grade F120 VAC-6.5 "8"€1,157.36
D
57PLEDMG120AB
Suprafață sau conductăVerde0.250A-31 până la 150.8 grade F120 VAC-6.5 "8"€1,149.41
E
57PLEDMB120AB
Suprafață sau conductăAlbastru0.250A-31 până la 150.8 grade F120 VAC-6.5 "8"€1,144.90
B
57PLEDMA120AB
Suprafață sau conductăChihlimbar0.250A-31 până la 150.8 grade F120 VAC-6.5 "8"€1,177.94
A
57PLEDMR24ADB
Suprafață sau conductăRoșu0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,136.83
C
57PLEDMM24ADB
Suprafață sau conductăPurpuriu0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,185.65
C
57PLEDMM120AB
Suprafață sau conductăPurpuriu0.250A-31 până la 150.8 grade F120 VAC-6.5 "8"€1,175.86
E
57PLEDMB24ADB
Suprafață sau conductăAlbastru0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,125.85
B
57PLEDMA24ADB
Suprafață sau conductăChihlimbar0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,184.82
C
57PLEDMW24ADB
Suprafață sau conductăAlb0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,143.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?