Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Semnalizator LED 57PLEDMW120AB, NEMA4X, alb

În stoc
Element: AD4BJU Model: 57PLEDMW120ABCrucea Ref: 40Z972

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,181.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriAlb
Curent tras0.250A
Diametru6.5 "
Blițuri pe minut65
Înălţime8"
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFresnel
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață sau conductă
Temperatura de operare.-31 până la 150.8 grade F
Sursa de putere120 VAC
EvaluareIP66, NEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)17.46
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)19.53
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriCurent trasTemperatura de operare.Sursa de putereVoltajDiametruÎnălţimePreț
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED far, NEMA4X, chihlimbar | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBSuprafață sau conductăChihlimbar0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,184.82
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED far, NEMA4X, albastru | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBSuprafață sau conductăAlbastru0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,125.86
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED far, NEMA4X, verde | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBSuprafață sau conductăVerde0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,185.64
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED far, NEMA4X, Magenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBSuprafață sau conductăPurpuriu0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,185.64
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED far, NEMA4X, roșu | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBSuprafață sau conductăRoșu0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,136.83
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED far, NEMA4X, alb | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBSuprafață sau conductăAlb0.700A AC, 0.550A DC-31 până la 150.8 grade F24 VAC / DC-6.5 "8"€1,143.70
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED far, NEMA4X, chihlimbar | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABSuprafață sau conductăChihlimbar0.250A-31 până la 150.8 grade F120 VAC-6.5 "8"€1,177.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Semnalizator LED 57PLEDMW120AB, NEMA4X, alb
€1,181.81 /unitate