HAM-LET Uniune reducătoare, oțel inoxidabil


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tipul conexiunii: Comprimare , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
763L SS 3/4 X 1/2
1-201-1/16 "2450 la 5850 psi3 / 8 "x 1 / 4"€164.37
A
763L SS 1/2 X 3/8
3 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€104.44
A
763L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "x 1 / 8"€41.86
A
763L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi3 / 8 "x 1 / 4"€57.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?