Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 763L SS 1/4 X 1/8 Racord de reducere din oțel inoxidabil Racorduri de 1/4 inch x 1/8 inch | AG2LHQ 31LC18

HAM-LET 763L SS 1/4 X 1/8 Racord de reducere din oțel inoxidabil Racorduri de 1/4 inch x 1/8 inch

În stoc
Articol: AG2LHQ Model: 763L SS 1/4 X 1/8Crucea Ref: 31LC18
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
€41.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Uniunii
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie7 / 16-20
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă4100 la 10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "x 1 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 763L SS 1/2 X 3/8 Îmbinare de reducere din oțel inoxidabil 1/2 inch x 3/8 inch îmbinări | AG2LHP 31LC17 763L SS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€104.44
HAM-LET 763L SS 3/4 X 1/2 Racord de reducere din oțel inoxidabil Racorduri de 3/8 inch x 1/4 inch | AG2LHR 31LC19 763L SS 3/4 X 1/21-201-1/16 "2450 la 5850 psi3 / 8 "x 1 / 4"€164.37
HAM-LET 763L SS 3/8 X 1/4 Racord de reducere din oțel inoxidabil Racorduri de 3/8 inch x 1/4 inch | AG2LHT 31LC20 763L SS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi3 / 8 "x 1 / 4"€57.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 763L SS 1/4 X 1/8 Racord de reducere din oțel inoxidabil Racorduri de 1/4 inch x 1/8 inch
€41.87 /unitate