Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C604R-Ringă de 18 inchi, finisaj cromat satinat, flexibilă | AC4HCE 2ZUW3 / 52680

STARRETT C604R-Rulă de 18 inchi, finisaj cromat satinat, flexibil

În stoc
Element: AC4HCE Model: C604R-18Crucea Ref: 2ZUW3 / 52680
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
€203.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de oțel, călită cu arc
ConstrucţieOțel de scule întărit și călit
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii4R
gradații8, 16, 32, 64
Lungime18 "
MarcajeleC604R-18
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C604R-18 este o rigură de oțel de 18 inchi cu gradări de precizie împărțite de mașină (tip 4R) la 8th, 16ths, 32nds și 64ths. Are două rânduri de figuri de inci, atât în ​​partea de sus, cât și în partea de jos. În funcție de orientarea regulii, citirea din partea de jos este luată în considerare pentru măsurare (de la stânga la dreapta).
    • Această rigla din oțel Starrett are o construcție din oțel călită cu arc pentru flexibilitate și durabilitate și finisaj crom satinat anti-orbire pentru citire rapidă și rezistență la coroziune.

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț
STARRETT C606R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 6r Graduation | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50, 50, 10, 106"3 / 4 "€59.87
STARRETT C604R-12 Rigla de oțel cu arc temperat 12 inch 4r gradare | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8, 16, 32, 6412 "1"€105.97
STARRETT C607R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 7r gradare | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100, 64, 32, 166"3 / 4 "€69.33
STARRETT C622R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 10r gradare | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64, 32,6"3 / 4 "€76.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C604R-Rulă de 18 inchi, finisaj cromat satinat, flexibil
€203.92 /unitate